Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034516
Cod. Produttore
0034516
Cod. EAN
4044773037326

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 16x0,34 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiali: premium
  • Serie: UNITRONIC
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: elevata
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 16X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, mentre la configurazione a 16 conduttori da 0,34 mm offre versatilità e affidabilità. Scegli UNITRONIC per le tue esigenze di cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

160 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

16

diametro esterno circa

9,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

141 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16X0,34Mmâ² Unitronic Liycy