Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034516/100
Cod. Produttore
0034516/100
Cod. EAN
4044774714080

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,34 mm²
  • Numero fili: 16
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: elettrica
  • Trasmissione segnale: efficiente
  • Durata: lunga
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY composto da 16 fili con sezione di 0,34 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche e affidabilità. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

160 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

16

diametro esterno circa

9,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

141 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16X0,34Mmâ² Unitronic Liycy