Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028316
Cod. Produttore
0028316
Cod. EAN
4044773038439

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Numero fili: 16
  • Sezione fili: 0,25 mm²
  • Conduttori: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Cablaggio preciso
  • Resistenza: Duratura
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 16 fili di sezione 0,25 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire flessibilità e resistenza, è ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio preciso e duraturo.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

16

diametro esterno circa

7,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

77 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16X0,25Mmâ² Unitronic Liyy