Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034416
Cod. Produttore
0034416
Cod. EAN
4044773038378

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Conduttori: 16x0,25 mm²
  • Alta flessibilità: Sì
  • Materiali: Prima scelta
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Trasmissione segnale: Ottima
  • Resistenza: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY 16X0,25, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni in ambienti complessi. La sua configurazione a 16 conduttori da 0,25 mm consente un'ottima trasmissione del segnale, assicurando affidabilità e sicurezza nei collegamenti elettrici. Perfetto per professionisti e appassionati del settore.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

124 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

16

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16X0,25Mmâ² Unitronic Liycy