Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034416/100
Cod. Produttore
0034416/100
Cod. EAN
4044774713205

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 16x0,25
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 16X0,25, una soluzione versatile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza. La configurazione 16X0,25 offre una flessibilità ideale per applicazioni in ambito industriale e domestico. Con un design robusto e affidabile, il cavo UNITRONIC rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

124 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

16

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16X0,25Mmâ² Unitronic Liycy