Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028034/100
Cod. Produttore
0028034/100
Cod. EAN
4044774706603

Informazioni di prodotto

UNITRONIC 100 16x0,25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC 100 con 16 fili da 0,25 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire eccellenti prestazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione del segnale. La struttura del conduttore assicura una buona flessibilità e resistenza, rendendo questo cavo adatto a installazioni in ambito elettrico professionale.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

16

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16X0,25Mmâ² Unitronic 100