Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0039316
Cod. Produttore
0039316
Cod. EAN
4044773051179

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE 16G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE con 16 fili di sezione 2,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle applicazioni industriali. Il conduttore, realizzato con materiali di alta qualità, presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per impianti che richiedono robustezza e sicurezza nel trasporto dell’energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

749 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

22,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

136,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16G2,5Mmâ² Olflex Crane