Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1150378
Cod. Produttore
1150378
Cod. EAN
4044774763729

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX TORSION
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero fili: 16
  • Tipo conduttore: 1G1
  • Materiale: FRNC (senza alogeni)
  • Resistente a torsione: sì
  • Applicazioni: industriale, flessibile
  • Marcatura filo: principale identificato
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX TORSION FRNC 16G1 è progettato per applicazioni che richiedono elevate prestazioni in condizioni di torsione e flessione. Con 16 fili principali, garantisce una trasmissione affidabile e continua del segnale o della potenza. La marcatura specifica del filo principale assicura un facile riconoscimento durante l'installazione e la manutenzione. Questo cavo è ideale per impieghi industriali dove è necessario un materiale elettrico resistente e flessibile, che offre sicurezza e durata nel tempo senza compromettere la qualità della trasmissione.

isolamento filo

Altro

peso

392 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

16

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,8 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

18

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

152 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 16G1Mmâ² Olflex Torsion Frnc Comando