Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0042021/100
Cod. Produttore
0042021/100
Cod. EAN
4044775192498

Informazioni di prodotto

OLFLEX LIFT F 16G1 300/500V
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX LIFT F con 16 fili di rame flessibile e superficie stagnata, progettato per applicazioni a 300/500V. Ideale per installazioni che richiedono elevate prestazioni di conduttività e affidabilità nel trasporto di corrente, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La struttura del conduttore assicura flessibilità e resistenza meccanica, adatta a impieghi industriali e impianti elettrici complessi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

521 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

larghezza della linea circa

48,5 mm

altezza della linea circa

4,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Produttore

Cavo 16G1Mmâ² Olflex Lift F 300/500V