Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026137/50
Cod. Produttore
0026137/50
Cod. EAN
4044774620336

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 16 fili
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Flessibilità: Alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Durata: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Serie: CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 con conduttore composto da 16 fili di classe specifica, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Il conduttore presenta una superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e durata nel tempo. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità per offrire resistenza e sicurezza nell'installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

294 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

97,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

97,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810