Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026137
Cod. Produttore
0026137
Cod. EAN
4044773045819

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 16 x 1 mm²
  • Tipo conduttore: rame flessibile
  • Isolamento: PVC
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Resistenza: alta flessibilità
  • Applicazioni: industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 16G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo cavo è realizzato con materiali premium, offrendo resistenza e flessibilità in diverse applicazioni. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Con il suo design innovativo, OLFLEX CLASSIC FD 810 16G1 è perfetto per chi cerca un cavo elettrico duraturo e performante. Scegli la qualità e l'affidabilità per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

294 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

97,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

97,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810