Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135216/100
Cod. Produttore
1135216/100
Cod. EAN
4044774567440

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 16G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY composto da 16 fili di conduttore in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni di conduzione elettrica. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata, questo cavo offre una struttura robusta e resistenza adeguata per l’uso in ambienti industriali e civili. La configurazione dei fili assicura flessibilità e facilità di installazione mantenendo elevate caratteristiche di sicurezza e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

390 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

14,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

292 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

87,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16G1Mmâ² Olflex Classic 110 Cy