Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119216/100
Cod. Produttore
1119216/100
Cod. EAN
4044774551753

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 16G1
  • Conduttori: rame stagnato
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: corrosione migliorata
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Trasmissione: corrente stabile
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Classe conduttore: specifica
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 16 fili di conduttori in rame stagnato, caratterizzato da un'elevata flessibilità e affidabilità. Il conduttore è di classe specifica per garantire prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche, mentre la superficie trattata assicura una maggiore resistenza alla corrosione e una migliore conduttività. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e stabile della corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

266 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16G1Mmâ² Olflex Classic 110