Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119216/50
Cod. Produttore
1119216/50
Cod. EAN
4044774551746

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 16 G1
  • Tipo cavo: cavo flessibile
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Applicazione: uso industriale
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: ottima
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 16G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima flessibilità e una resistenza eccezionale, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità nel tempo. Scegli l'OLFLEX CLASSIC 110 16G1 per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

266 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16G1Mmâ² Olflex Classic 110