Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119216
Cod. Produttore
1119216
Cod. EAN
4044773066401

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione: non specificata
  • Conduttori: 16G1
  • Applicazioni: industriale, commerciale
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Durata: lunga vita operativa
  • Classificazione: 080401
  • Affidabilità: alta sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 16G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando una lunga vita operativa. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX CLASSIC 110 16G1 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

266 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16G1Mmâ² Olflex Classic 110