Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010052/100
Cod. Produttore
0010052/100
Cod. EAN
4044774533797

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 16G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 16G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, offre una conduzione sicura e stabile. Il design versatile lo rende ideale per utilizzi sia industriali che domestici. Con OLFLEX CLASSIC 100, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e affidabilità, perfetto per soddisfare le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

266 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

177 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16G1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V