Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010052
Cod. Produttore
0010052
Cod. EAN
4044773009408

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione fili: 1 mm²
  • Numero fili: 16
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Uso: Interno/esterno
  • Serie: Classic 100
  • Applicazioni: Bassa tensione
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 100 progettato per applicazioni a bassa tensione fino a 300/500V. Composto da 16 fili di sezione 1 mm², garantisce flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per collegamenti interni ed esterni, offre resistenza meccanica e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti in ambienti industriali e civili. La struttura robusta e la qualità dei materiali utilizzati lo rendono un componente essenziale per impianti elettrici sicuri e performanti.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

266 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

177 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16G1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V