Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026355/50
Cod. Produttore
0026355/50
Cod. EAN
4044774625157

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 16G1,5
  • Conduttore: rame stagnato
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Durata: elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Resistenza: corrosione migliorata
  • Installazione: facile
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 P è caratterizzato da 16 fili di conduttore in rame di alta qualità, con superficie stagnata per garantire una migliore resistenza alla corrosione e una conduzione efficiente della corrente elettrica. Progettato per applicazioni elettriche, offre affidabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per impianti che richiedono prestazioni costanti e sicurezza. La struttura del conduttore assicura flessibilità e facilità di installazione, adattandosi a diverse esigenze tecniche nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

404 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

14,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P