Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026355/100
Cod. Produttore
0026355/100
Cod. EAN
4044775161739

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: 16 fili
  • Sezione filo: 1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810 P
  • Conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Protezione: Affidabilità elevata
  • Durata: Superficie ottimizzata
  • Prestazioni: Trasmissione efficiente
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 P con 16 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e resistenza, questo cavo assicura un'efficiente trasmissione della corrente in ambienti professionali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

404 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

14,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P