Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026255/50
Cod. Produttore
0026255/50
Cod. EAN
4044774623214

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 16G1,5
Descrizione del produttore: OLFLEX CLASSIC FD 810 CY è un cavo elettrico caratterizzato da 16 conduttori di rame flessibile di sezione 1,5 mm² ciascuno. Il conduttore è costituito da fili sottili intrecciati, garantendo elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono una buona resistenza meccanica e durata nel tempo, ideale per impianti industriali e civili. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conduttività e protezione contro l’ossidazione, mantenendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

503 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

16,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy