Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119316
Cod. Produttore
1119316
Cod. EAN
4044773064742

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 16
  • Materiale conduttore: Rame
  • Isolamento: PVC resistente
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Alta durata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 16G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo assicura un'affidabilità duratura e una conduzione sicura dell'elettricità. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, garantendo una connessione stabile e sicura. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per un'eccellenza elettrica senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

361 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

134 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16G1,5Mmâ² Olflex Classic 110