Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119316/50
Cod. Produttore
1119316/50
Cod. EAN
4044774552910

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Sezione cavo: 16G1,5
  • Materiale: Alta qualità
  • Diametro: 16G1,5
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Resistenza: Robusta
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con un diametro di 16G1,5, questo cavo è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e affidabilità. Ideale per applicazioni elettriche, il suo design versatile lo rende adatto a diverse esigenze. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre la flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

361 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

134 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16G1,5Mmâ² Olflex Classic 110