Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026125
Cod. Produttore
0026125
Cod. EAN
4044773010053

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 16G0,75
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC FD 810 16G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza superiore e una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità nel tempo, mentre il design elegante si adatta perfettamente a qualsiasi installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

234 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16G0,75Mmâ² Olflex Classic Fd 810