Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119116/250
Cod. Produttore
1119116/250
Cod. EAN
4044777028016

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Sezione fili: 0,75 mm²
  • Numero fili: 16
  • Serie: CLASSIC
  • Conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Durata: Affidabile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 16 fili da 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo un equilibrio perfetto tra sicurezza e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

220 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16G0,75Mmâ² Olflex Classic 110