Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119116/100
Cod. Produttore
1119116/100
Cod. EAN
4044774550688

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 0,75 mm²
  • Numero fili: 16
  • Tipo conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Sicurezza: Standard elevati
  • Trasmissione: Efficiente
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 16 fili di sezione 0,75 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente mantenendo elevati standard di sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

220 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16G0,75Mmâ² Olflex Classic 110