Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119116
Cod. Produttore
1119116
Cod. EAN
4044773067385

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 16G
  • Colore: nero
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriale, commerciale
  • Costruzione: robusta e durevole
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 16G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali selezionati, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre resistenza e durata, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Disponibile in un elegante colore nero, OLFLEX CLASSIC 110 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

220 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16G0,75Mmâ² Olflex Classic 110