Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010010/100
Cod. Produttore
0010010/100
Cod. EAN
4044774532530

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 16G
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiali: Durevoli
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 16G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una straordinaria resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una conduzione elettrica affidabile, mentre il design elegante si adatta perfettamente a qualsiasi installazione.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

168 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16G0,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V