Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010010/1000
Cod. Produttore
0010010/1000
Cod. EAN
4044774532554

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 16G0,5
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 100 16G0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una resistenza eccellente e una grande flessibilità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design robusto, è perfetto per collegamenti elettrici sicuri e duraturi. Scegli l'OLFLEX CLASSIC 100 per una soluzione elettrica efficace e di lunga durata.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

168 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16G0,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V