Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034515
Cod. Produttore
0034515
Cod. EAN
4044773037357

Informazioni di prodotto

  • Fili: 15 x 0,34 mm²
  • Conduttori: Alta qualità
  • Applicazione: Segnali precisi
  • Flessibilità: Elevata
  • Installazione: Facile
  • Resistenza: Duratura
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Uso: Impianti elettrici
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 15 fili da 0,34 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità e superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione dei segnali, offrendo resistenza e durata nel tempo. La struttura è progettata per assicurare flessibilità e facilità di installazione in impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

155 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

15

diametro esterno circa

9,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 15X0,34Mmâ² Unitronic Liycy