Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119115/50
Cod. Produttore
1119115/50
Cod. EAN
4044774550633

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 15G0,75
Descrizione del produttore: OLFLEX CLASSIC 110 è un cavo elettrico caratterizzato da 15 fili di conduttore in rame stagnato, progettato per garantire affidabilità e flessibilità nelle installazioni. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una buona conducibilità e resistenza alla corrosione. Ideale per applicazioni che richiedono un materiale conduttore di alta qualità, questo cavo offre performance stabili e durature, adatte a diversi contesti elettrici professionali. La sezione di 0,75 mm² per ogni filo consente una gestione efficiente della corrente, mantenendo al contempo una struttura compatta e maneggevole.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

209 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

15

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

109 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 15G0,75Mmâ² Olflex Classic 110