Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028414
Cod. Produttore
0028414
Cod. EAN
4044773036992

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 14x0,34 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: alta
  • Materiale: premium
  • Applicazioni: elettriche
  • Installazione: spazi ristretti
  • Trasmissione segnale: affidabile
  • Serie: UNITRONIC LIYY
Descrizione del produttore: Presentiamo il UNITRONIC LIYY 14X0,34, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una robustezza e una flessibilità superiori, rendendolo ideale per l'installazione in spazi ristretti. La configurazione a 14 conduttori da 0,34 mm assicura una trasmissione del segnale affidabile e sicura, soddisfacendo le esigenze delle applicazioni più esigenti nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

109 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

14

diametro esterno circa

8,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

82 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14X0,34Mmâ² Unitronic Liyy