Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027448/100
Cod. Produttore
0027448/100
Cod. EAN
4044774733715

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CY 14x0,34
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD CY 14X0,34, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una trasmissione affidabile dei segnali. La sua configurazione a 14 conduttori da 0,34 mm assicura una flessibilità senza pari, rendendolo ideale per installazioni complesse. Con il suo design innovativo, l'UNITRONIC FD CY è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

14

diametro esterno circa

9,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14X0,34Mmâ² Unitronic Fd Cy