Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139623
Cod. Produttore
11139623
Cod. EAN
4064727452265

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP plus A 14X0,34
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC FD CP PLUS composto da 14 fili con sezione di 0,34 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche e affidabilità nelle installazioni. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nel trasporto del segnale elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

166 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

14

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 14X0,34Mmâ² Unitronic Fd Cp Plus A