Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034414
Cod. Produttore
0034414
Cod. EAN
4044773038514

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LIYCY
  • Numero conduttori: 14
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Flessibile e robusto
  • Adatto uso industriale
  • Isolamento di alta qualità
  • Serie: UNITRONIC
  • Applicazioni elettriche
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 14X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende perfetto per ambienti industriali e commerciali. Con il suo design versatile, il cavo UNITRONIC LIYCY offre una soluzione efficiente per le tue esigenze di cablaggio.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

99 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

14

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14X0,25Mmâ² Unitronic Liycy