Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034314/100
Cod. Produttore
0034314/100
Cod. EAN
4044774712260

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 14 x 0,14 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: alta
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: ambienti complessi
  • Trasmissione: segnali sicuri
  • Protezione: non specificata
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY 14X0,14, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e offre una grande flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti complessi. La sua struttura a 14 conduttori da 0,14 mm assicura una trasmissione sicura e affidabile dei segnali. Scegli l'UNITRONIC LIYCY per le tue esigenze elettriche e goditi la qualità superiore che offre.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

14

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14X0,14Mmâ² Unitronic Liycy Comando