Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027418/100
Cod. Produttore
0027418/100
Cod. EAN
4044774733128

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CY 14x0,14
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CY 14X0,14 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore composto da 14 fili, che garantisce flessibilità e affidabilità nelle applicazioni di trasmissione dati e segnali. Il materiale del conduttore è di alta qualità, assicurando una buona conducibilità elettrica e resistenza. La superficie del conduttore è studiata per ottimizzare le prestazioni e la durata nel tempo, rendendo questo cavo ideale per installazioni industriali e ambienti che richiedono standard elevati di sicurezza e funzionalità. La costruzione precisa e i materiali selezionati lo rendono una scelta eccellente per soluzioni elettriche professionali.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

14

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14X0,14Mmâ² Unitronic Fd Cy