Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027846
Cod. Produttore
0027846
Cod. EAN
4044773046182

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 14 x 0,14 mm²
  • Materiale isolante: resistente
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Costruzione: robusta
  • Affidabilità: alta durata
  • Ambiente: impegnativo
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD 14X0,14, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e duratura, perfetto per ogni esigenza elettrica. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche avanzate lo rendono ideale per l'uso in ambienti impegnativi. Scegli l'UNITRONIC FD 14X0,14 per un'affidabilità senza pari nel tuo lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

14

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

31 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

31 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

18,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14X0,14Mmâ² Unitronic Fd