Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034012/100
Cod. Produttore
0034012/100
Cod. EAN
4044774711799

Informazioni di prodotto

UNITRONIC 100 CY 14x0,14
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC 100 CY è caratterizzato da 14 fili conduttori con sezione di 0,14 mm² ciascuno, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie specificamente trattata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità, durata e un'eccellente trasmissione del segnale, assicurando sicurezza e efficienza nell'installazione.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

14

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14X0,14Mmâ² Unitronic 100 Cy