Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026175/100
Cod. Produttore
0026175/100
Cod. EAN
4044774621364

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 14G2,5
  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Notevole
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Superficie: Trattata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 con 14 conduttori di classe elevata e superficie trattata per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per assicurare una trasmissione efficiente e sicura dell’energia elettrica in diverse applicazioni industriali e civili. La struttura robusta e il numero consistente di fili offrono una notevole flessibilità e resistenza meccanica, rendendo questo cavo ideale per installazioni che richiedono durata e affidabilità nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

541 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

14

diametro esterno circa

17,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

129 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

129 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810