Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026175
Cod. Produttore
0026175
Cod. EAN
4044773044324

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 14
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiale: resistente
  • Durata: ottimale
  • Affidabilità: superiore
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 14G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti per una durata ottimale e un'affidabilità superiore. La sua costruzione versatile lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design robusto e una capacità di conduzione elettrica efficiente, OLFLEX CLASSIC FD 810 14G2,5 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

541 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

14

diametro esterno circa

17,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

129 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

129 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810