Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119414
Cod. Produttore
1119414
Cod. EAN
4044773063394

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 14
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiale: Durevole
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 14G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, offre una resistenza superiore e una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una sicurezza affidabile, mentre il design versatile lo rende adatto a molteplici utilizzi. Con OLFLEX CLASSIC, la tua connessione elettrica è in buone mani.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

515 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

14

diametro esterno circa

15,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14G2,5Mmâ² Olflex Classic 110