Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125214
Cod. Produttore
1125214
Cod. EAN
4044773103243

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione cavo: 14 G1
  • Costruzione: cavo flessibile
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Materiale: alta qualità resistente
  • Installazione: facile in spazi ristretti
  • Durata: robusta e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 14G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ogni applicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Con OLFLEX CLASSIC 110 SY 14G1, puoi contare su un prodotto che combina efficienza e sicurezza nel tuo lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

345 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

14

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

288 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento