Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125214/100
Cod. Produttore
1125214/100
Cod. EAN
4044774564371

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 SY 14G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 14G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. Con il suo design versatile, OLFLEX CLASSIC 110 SY 14G1 si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

345 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

14

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

288 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento