Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119214
Cod. Produttore
1119214
Cod. EAN
4044773066418

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Diametro: 14G1
  • Alta qualità: materiali scelti
  • Costruzione: robusta e flessibile
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Affidabilità: elevata
  • Design: classico
  • Durabilità: eccellente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un diametro di 14G1, questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando durabilità e affidabilità. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per ambienti complessi, mentre il design classico si adatta perfettamente a qualsiasi installazione. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per un'eccellenza senza compromessi nelle tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

238 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

14

diametro esterno circa

11,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14G1Mmâ² Olflex Classic 110