Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119214/100
Cod. Produttore
1119214/100
Cod. EAN
4044774551715

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 14G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 14G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo un'eccellente protezione contro le condizioni ambientali. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una sezione di 14G1, OLFLEX CLASSIC 110 è perfetto per chi cerca efficienza e affidabilità nel cablaggio elettrico. Scegli un cavo che unisce qualità e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

238 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

14

diametro esterno circa

11,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14G1Mmâ² Olflex Classic 110