Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125314
Cod. Produttore
1125314
Cod. EAN
4044773102468

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 14G
  • Tipo cavo: SY
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Durata: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 14G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una flessibilità superiore, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'eccellente soluzione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

438 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

14

diametro esterno circa

15,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

318 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

95,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento