Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125314/100
Cod. Produttore
1125314/100
Cod. EAN
4044774565019

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 SY 14G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 14 fili da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nel trasporto di corrente, questo cavo è ideale per installazioni elettriche professionali. La costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni meccaniche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

438 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

14

diametro esterno circa

15,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

318 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

95,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento