Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119314/50
Cod. Produttore
1119314/50
Cod. EAN
4044774552873

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 14
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Utilizzo: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 14G1,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande affidabilità e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC per un collegamento sicuro e performante.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

14

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14G1,5Mmâ² Olflex Classic 110