Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119314
Cod. Produttore
1119314
Cod. EAN
4044773064766

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 14
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 14G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto, parte della rinomata famiglia OLFLEX, si distingue per la sua robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di prima scelta, offre resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione avanzata assicura una lunga durata e un funzionamento efficiente, soddisfacendo le esigenze più elevate nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

14

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14G1,5Mmâ² Olflex Classic 110