Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028164
Cod. Produttore
0028164
Cod. EAN
4044773042030

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT 900 P 14G0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBOT 900 P con 14 fili di sezione 0,75 mm², progettato per applicazioni industriali e robotiche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per connessioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza meccanica, assicurando prestazioni elevate anche in ambienti complessi.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

14

diametro esterno circa

11,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14G0,75Mmâ² Olflex Robot 900 P